Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank, HxBxT 1800x1000x500mm, f . wassergef. Stoffe, Korpus/Türen grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
200014
Artikel-Nr.:  118-200014
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank

Umweltschrank aus Stahl

mit geschlossenen Türen
zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Stahlblechkorpus mit dichtgeschweißten verzinkte Wanneböden mit 100 kg Traglast je Boden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Lochblecheinlage zur Erhaltung des vollen Auffangvolumens im Leckage-Fall als Zusatzausstattung. Wannenböden waagerecht entnehmbar. Ergonomischer Drehgriff mit intergriertem Sicherheits-Schloss. Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen brilliantblau ähnl. RAL 5007.
5 Jahre GarantieDer Schrank erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1.

Lagerung in Arbeitsräumen
mit diesen Produkten können Sie die jeweils angegebenen Gefahrstoffe in Arbeitsräumen lagern, weil die Produkte den erforderlichen Schutz für die Lagerung dieser Gefahrstoffe in Arbeitsräumen selbst haben.

Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1800 mm
Breite:1000 mm
Tiefe:500 mm
Farbe:grau/blau
Korpusfarbe:grau
Türfarbe:blau
Gewicht:89 kg
... > Umweltschutzschränke > Gefahrstoff-Schränke > Umweltschränke
Weitere Suchbegriffe: Chemiekalienschrank, Flügeltürschrank, Flüssigkeitsschränke, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschränke aus PE, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank für Betrieb, Umweltschränke, Umweltschränke aus PE, Umweltschutz, Werkstattschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 425,75*
BAER 7 Tage Frei Haus € 472,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  472,00* €  561,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Lochblecheinlage, f. Umweltschrank HxBxT 1800x1000x500mm
k.A.
€ 33,50* € 39,87
Zubehör Wannenboden, f. Umweltschrank HxBxT 1800x1000x500mm
k.A.
€ 36,50* € 43,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG