Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzbodenbelag, HxB 9x910mm, grau , Preis pro lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
194847
Artikel-Nr.:  118-194847
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Arbeitsplatzbodenbelag

für Trockenbereiche
Vollsynthetischer Bodenbelag mit längsgerillter Oberfläche, DIN 51130 R10 geprüft, für die Verlegung in trockenen Arbeitsbereichen, wo man gehend und stehend arbeitet. Millionen von Luftzellen bewirken eine physiologisch korrekte Federung und verhindern müde Beine und Rückenschmerzen. Gute Isolierung gegen kalte Böden, lärmdämmend und leicht zu reinigen. Das Befahren mit Transportwagen ist wegen der weichen Materialbeschaffenheit nicht empfehlenswert. Leichtes Verlegen und ideale Anpassung an den Arbeitsplatz durch einfaches Zuschneiden (z.B. mit einem Teppichmesser). Farbe grau. Rollen von 2000 mm bis 18300 mm Länge erhältlich. Preis pro lfm.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag für Betrieb, Laufmatten, Industrie-Laufmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 35,18*
BAER
Frei Haus
€ 39,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG