Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker, 580 mm, Sitz/Gestell Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
166091
Artikel-Nr.:  118-166091
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker

Stapelhocker

Gestell aus Stahlrohr mit Bodenschonern. Sitz aus schichtverleimtem Buchenholz, naturlackiert.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
580 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Werkstoff Sitz:
Buche
Farbe Gestell:
RAL9005
Gestell-Ausführung:
4Fußgestell
Fußkreuz:
Gleiter
Gewicht:
6 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstattstuhl, Hocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 42,85*
BAER
Frei Haus
€ 47,50*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG