Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sockelboden, f. Kragarmregal, BxT 1045x500mm, Tragl . 420kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
157749
Artikel-Nr.:  118-157749
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelboden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
1045 mm
Tiefe:
500 mm
Verzinkt:
Ja
Traglast:
420 kg
Gewicht:
6,91 kg
... > Langgut-Regale > Kragarm-Regale > Mittelschwere Kragarm-Regale
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregale, Lagerregale, Langgutlagerung, Langmaterial-Regale, Regalausbau, Regale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,00*
€ 24,81*
BAER
Frei Haus
€ 27,50*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG