Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchrollenführung, f. 30bar Schlauch, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
Artikel-Nr.:  118-156983
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
DN:
25
Gewicht:
5 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Aufroller für Schläuche, Schlauchaufroller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 156,05*
BAER
Frei Haus
€ 173,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG