Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x1000x500mm, 4 Böden, Böden verzinkt, RAL3002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
153599
Artikel-Nr.:  118-153599
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

META-Standard-Steckregal

Alle Systemteile sind steckbar und daher schnell und einfach ohne Werkzeug montiert. Vielfältige praxisgerechte Einsatzmöglichkeiten. Profilständer verzinkt und zusätzlich in kaminrot RAL 3002 pulverbeschichtet. Fachböden verzinkt.

System-Maße
Feldlast max. 950 kg
Fachlast max. 100 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 56 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Entsprechend Berufsgenossenschaft BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität im Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genrmter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
Lieferumfang
Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalstreben.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Feldlast:
1100 kg
Fachlast:
100 kg
Böden:
4 Stück
Farbe:
RAL3002
Gewicht:
20,38 kg
... > Lager-Regale > Werkstatt-Regale > Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Lagerregale, Leichte Steckregale, Regale, Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 85,69*
BAER
Frei Haus
€ 95,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 14,00*
€ 16,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG