Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
138529-3
Artikel-Nr.:  118-138529-3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstahlhocker
Hocker

Hocker

Preiswert und zweckmäßig ohne Sitzhöhenverstellung. Dreibein-Gestell aus formgepreßtem Bandstahl, pulverbeschichtet. Sitz aus wasserfest verleimtem Buchenholz, naturlackiert. Sitzfläche Ø 35 cm.
Bitte wählen Sie die Gestellfarbe:
feuerrot RAL 3000, sepiabraun RAL 8014, resedagrün RAL 6011, himmelblau RAL 5015

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:550 mm
Werkstoff Sitz:Buche
Gestell-Ausführung:3-Bein-Fuß
Gewicht:4 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Dreh-Hocker, Arbeitshocker, Bandstahl-Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage € 5,00* € 48,71*
BAER 7 Tage Frei Haus € 54,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  54,00* €  64,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL5015
k.A.
€ 54,00* € 64,26
Ähnlich
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL6011
k.A.
€ 54,00* € 64,26
Ähnlich
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL7021
k.A.
€ 54,00* € 64,26
Ähnlich
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL8014
k.A.
€ 54,00* € 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG