Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, H 500mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL8014


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
138493-5
Artikel-Nr.:  118-138493-5
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstahlhocker
Hocker

Hocker

Preiswert und zweckmäßig ohne Sitzhöhenverstellung. Dreibein-Gestell aus formgepreßtem Bandstahl, pulverbeschichtet. Sitz aus wasserfest verleimtem Buchenholz, naturlackiert. Sitzfläche Ø 35 cm.
Bitte wählen Sie die Gestellfarbe:
feuerrot RAL 3000, sepiabraun RAL 8014, resedagrün RAL 6011, himmelblau RAL 5015

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Werkstoff Sitz:
Buche
Gestell-Ausführung:
3-Bein-Fuß
Gewicht:
4 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Dreh-Hocker, Arbeitshocker, Bandstahl-Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 5,00*
€ 46,91*
BAER
Frei Haus
€ 52,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
Ähnlich
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
Ähnlich
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
Ähnlich
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG