Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller, DN 8,350 bar/90°C, f . Schlauch L 20m, Gehäuse offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
106624
Artikel-Nr.:  118-106624
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller

Schlauchaufroller

Robuste Stahlblechkonstruktion. Automatischer Federrückzug. Zugentlastendes Arbeiten durch zweifache Federarretierung pro Schlauchumdrehung. Rückholfeder aus hochwertigem Federstahl. Offene Bauweise. Oberflächenschutz blau RAL 5010/grau RAL 7036 kunststoffbeschichtet. Achse zur Lagerung des Drehkörpers aus Messing. Lieferung ohne Schläuche. Modell inkl. Schlauchrollenführung.
Weitere Informationen:
DN:
8
Druck:
350 bar
Gehäuseart:
offen
Gewicht:
28 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Aufroller für Schläuche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 629,60*
BAER
Frei Haus
€ 698,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 229,00*
€ 272,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG