Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller, DN 9,20bar, Schlauch L 12m, Gehäuse offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
106442
Artikel-Nr.:  118-106442
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller

Schlauchaufroller

Robuste Stahlblechkonstruktion. Automatischer Federrückzug. Zugentlastendes Arbeiten durch zweifache Federarretierung pro Schlauchumdrehung. Rückholfeder aus hochwertigem Federstahl. Offene Bauweise. Oberflächenschutz kunststoffbeschichtet blau RAL 5010/ grau RAL 7036. Ausstattung mit PVC-Schlauch, öl-und benzinbeständig. Achse zur Lagerung des Drehkörpers aus Nirosta-Stahl St. 4305. Zur Wand-, Decken- oder Bodenmontage. Inkl. Schlauchrollenführung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
12 m
DN:
9
Druck:
20 bar
Gehäuseart:
offen
Gewicht:
17 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Aufroller für Schläuche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 323,82*
BAER
Frei Haus
€ 359,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG