Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Set, 1 Stehtisch D 60cm, 2 Barhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
105368
Artikel-Nr.:  118-105368
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Alu-Bistromöbel

für innen und außen
Wetterfeste Bistromöbel in schlichter Eleganz aus eloxiertem Aluminium. Vielseitig einsetzbar, von der Kantinen- bis hin zur Cafeausstattung auf der Terrasse.
Komplettangebot
1 Stehtisch, 2 Barhocker
Stehtisch
Tischfuß aus Aluminium mit Höhenausgleichgleitern, Tischsäule Ø 60 mm, Tischplatte aus Edelstahl, Ø 60 cm. Tischhöhe 115 cm.
Barhocker
Rundrohrgestell aus eloxiertem Aluminium,
Ø 25 mm, Sitz und Rücken mit Aluminium-Paneelen.
Sitzmaße: H x B x T cm 79 x 40 x 40
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Bistro-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Bistrotisch, Stehtisch, Stahlrohrstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Alu-Möbel, Alu-Stühle, Bistromöbel, Bistrostühle, Alu-Bistromöbel, Tische, Alu-Tische, Stehtische, Bistrotische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 304,88*
BAER
14 Tage
Frei Haus
€ 338,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG