Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
105312-2
Artikel-Nr.:   118-105312-2
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

Stabiles 4-Fußgestell mit Bodenausgleich-Schrauben und Zarge aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit gerundeten Außenkanten, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7021/chrom,
Tischplatte 25 mm stark mit zigarettenglutbeständiger Kunststoffoberfläche und 2 mm starkem ABS-Umleimer. Tischplatte in sandbeige, weiß, grau, Eiche hell, Buche und Nußbaum lieferbar. Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:72 cm
Breite:160 cm
Tiefe:80 cm
Werkstoff:Stahlrohr
Gestell-Ausführung:Vierkantrohr
Gewicht:33,5 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 212,88*
BAER 8 Tage Frei Haus € 236,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  236,00* €  280,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte Buche
k.A.
€ 212,88* € 253,33
Ähnlich
Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte Eiche
k.A.
€ 212,88* € 253,33
Ähnlich
Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte grau
k.A.
€ 212,88* € 253,33
Ähnlich
Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte Nußbaum
k.A.
€ 212,88* € 253,33
Ähnlich
Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x160x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte weiß
k.A.
€ 212,88* € 253,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG