Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch, HxBxT 72x80x80cm, Gestell anthrazit/chrom, Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
105310-1
Artikel-Nr.:  118-105310-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

Stabiles 4-Fußgestell mit Bodenausgleich-Schrauben und Zarge aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit gerundeten Außenkanten, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7021/chrom,
Tischplatte 25 mm stark mit zigarettenglutbeständiger Kunststoffoberfläche und 2 mm starkem ABS-Umleimer. Tischplatte in sandbeige, weiß, grau, Eiche hell, Buche und Nußbaum lieferbar. Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
72 cm
Breite:
80 cm
Tiefe:
80 cm
Werkstoff:
Stahlrohr
Gestell-Ausführung:
Vierkantrohr
Gewicht:
20 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 152,44*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 169,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 152,44*
€ 181,40
Ähnlich
k.A.
€ 152,44*
€ 181,40
Ähnlich
k.A.
€ 152,44*
€ 181,40
Ähnlich
k.A.
€ 152,44*
€ 181,40
Ähnlich
k.A.
€ 152,44*
€ 181,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG