Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Rundrohr, T-Fuß ,HxBxT 73,5x160x80cm, stapelbar ,Gestell verchromt, Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
105269
Artikel-Nr.:  118-105269
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Klapptisch

stapelbar auf Stapelpuffern
Verchromtes Doppel-T-Fuß-Rundrohrgestell Ø 30 mm mit bogenförmigen Auslegern und Kunststoff-Bodengleitern. 25 mm starke, melaminharzbeschichtete Tischplatte mit ABS-Umleimer, Platte Ahorn-Dekor, Tischhöhe 73,5 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
73,5 cm
Breite:
160 cm
Tiefe:
80 cm
Gestell-Ausführung:
Rundrohr
Plattendecor:
Ahorn
Gewicht:
33 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Klapptische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 211,97*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 235,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG