Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-Bodenbelag, HxLxB 9x3000x900mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
105228
Artikel-Nr.:  118-105228
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit antistatischer Wirkung. Ideal für trockene Arbeitsbereiche an denen Menschen gehend und stehend arbeiten, z.B. an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen. Vinyl-Schaumkonstruktion mit geschlossenen Poren für die Entlastung von Rücken und Beinen. Gute Isolierung gegen kalte Böden, lärmdämmend und leicht zu reinigen. Alle Kanten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpern zu verhindern. Beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien. Der Bodenbelag muss nicht verklebt werden, sondern saugt sich geschmeidig und rutschsicher an den Unterboden an und legt sich nach kurzer Zeit absolut plan. Auf Anfrage auch in einer antistatischen Ausführung gem. EN 1081 erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
10 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag für Betrieb, Industrie-Laufmatten, Bodenmatten, Bodenschutzmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 128,09*
BAER
Frei Haus
€ 142,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG