Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank, Stahlblech, DIN 13169 E, HxBxT 600x700x250mm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
104039
Artikel-Nr.:  118-104039
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Schrank

ohne Füllung
Aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.


Mindestausstattung
nach DIN 13169
in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
mit mehr als 50 Beschäftigten 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
in Herstellungs- u. Verarbeitungsbetrieben
21 bis 100 Beschäftigte 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
auf Baustellen
mit mehr als 10 Beschäftigten 1 x
je weitere 50 Beschäftigte 1 x
nach DIN 13157
für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Außendienste, Ruheräume.
Weitere Informationen:
Norm:DIN 13169
Höhe:600 mm
Breite:700 mm
Tiefe:250 mm
Norm Füllung:DIN 13169
Farbe:weiß
Gewicht:19 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 166,87*
BAER 7 Tage Frei Haus € 185,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  185,00* €  220,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ersatz-Füllung DIN 13169, f. 1. Hilfe Schrank
k.A.
€ 65,00* € 77,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG