Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank, Stahlblech, DIN 13157 C, HxBxT 360x290x150mm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
104006
Artikel-Nr.:  118-104006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Schrank

ohne Füllung
Aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.


Mindestausstattung
nach DIN 13169
in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
mit mehr als 50 Beschäftigten 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
in Herstellungs- u. Verarbeitungsbetrieben
21 bis 100 Beschäftigte 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
auf Baustellen
mit mehr als 10 Beschäftigten 1 x
je weitere 50 Beschäftigte 1 x
nach DIN 13157
für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Außendienste, Ruheräume.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13157 C
Höhe:
360 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
150 mm
Norm Füllung:
DIN 13157
Farbe:
weiß
Gewicht:
3,6 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 46,91*
BAER
Frei Haus
€ 52,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 33,00*
€ 39,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG