Produktinformationen von BAER |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 118-103578 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kombi-Ascher mit Kopfteil zur Sandbefüllung Robuster Behälter für 70 Liter Müllsäcke, mit 2 Einwurföffnungen. Verzinktes beschichtetes Stahlblech in 6 Farben mit schwarz beschichtetem Aluminium-Kopfteil für Sandbefüllung. Höhe 900 mm, Ø 370 mm. Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahlblech | Durchmesser: | 365 mm | Höhe: | 900 mm | Farbe: | RAL6027 | Einwurföffnungen: | 2 | Inhalt: | 70 l | Gewicht: | 8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kombi-Ascher, Kombiascher, Zigarettenascher, Papierkorb, Müllsammler, Standascher, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Wertstoffsammelbehälter |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 72,00* | € 85,68 | Zubehör | | | | € 76,00* | € 90,44 | Zubehör | | | | € 72,00* | € 85,68 | Zubehör | | | | € 76,00* | € 90,44 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | | € 64,00* | € 76,16 | Zubehör | | | | € 71,00* | € 84,49 |
|  |  |
|
 |
|
|