Produktinformationen von BAER |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 118-103559 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Euronorm-Stapelbehälter aus schlagfestem Polyethylen. Maßlich auf die Europalette abgestimmte Behälter. Formstabil, sicher stapelbar und Rollenbahn-geeignet. Wände und Boden geschlossen, für leichte Reinigung. Behälterfarbe blau. Polyethylen umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig - Temperaturbeständig von -40° bis +60°C - Lebensmittelecht - Physiologisch einwandfrei - Beständig gegen viele Laugen und Säuren Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | PE | Länge: | 600 mm | Breite: | 400 mm | Höhe: | 75 mm | Farbe: | blau | Inhalt: | 15 l | Wandkonstruktion: | geschlossen | Bodenkonstruktion: | geschlossen | Gewicht: | 1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Kastenroller, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Euronormkasten, Eurokasten-Roller, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter, Fahrgestelle für Normbehälter |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 1,90* | € 2,26 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 12,00* | € 14,28 | Zubehör | | | | € 1,80* | € 2,14 |
|  |  |
|
 |
|
|