Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PC-Station, HxBxT 740x1000x540mm, lichtgrau/lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-103294
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerständer
Druckertisch
Multi-Tisch
PC-Station
fixe Höhe
Die preiswerte Lösung überall dort, wo kurzfristig Rechner, Bildschirm und Tastatur zum Einsatz kommen. Auch ein Drucker findet noch seinen Platz.
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Flexibel mit 4 Doppellaufrollen, 2 davon feststellbar
- Ausziehbare Tastaturplatte und höhenverstellbarer Fachboden (außer der obere Boden) in lichtgrau
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
540 mm
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
31,6 kg
... >
Büromöbel
>
Beistellmöbel
>
PC-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz
,
Büroeinrichtungen
,
Druckerstation
,
Druckerstationen
,
Druckertische
,
EDV-Möbel
,
PC-Arbeitsplatz
,
PC-Möbel
,
PC-Stationen
,
PC-Tische
,
Terminal-Tische
,
Tische für EDV
,
Workstations
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 7 Tage
max. 8 Tage
Versand
Netto
BBL
8 Tage
Frei Haus
€ 157,85*
BAER
7 Tage
Frei Haus
€ 175,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Beistellwagen, HxBxT 430x570x370mm, lichtgrau/lichtgrau
k.A.
€ 81,00*
€ 96,39
Zubehör
CPU-Halter, ausziehbar von 100-310mm, lichtgrau
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG