Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Multifunktionswagen, HxBxT 750x750x520mm, 4 Böden, silbermetallic/Buche
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-103281
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerständer
Druckertisch
Multi-Tisch
Multifunktionswagen
Perfekt für die zentrale Platzierung von Druckern und Papier.
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung in silber
- Flexibel mit 4 Doppellaufrollen, 2 davon feststellbar
- Höhenverstellbare Fachböden (außer der obere Boden) in Buche
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
520 mm
Böden:
4
Farbe:
Silbermetallic/Buche
Gewicht:
21,5 kg
... >
Büromöbel
>
Beistellmöbel
>
Drucker-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz
,
Büroeinrichtungen
,
Druckerstation
,
Druckerstationen
,
Druckertische
,
EDV-Möbel
,
PC-Arbeitsplatz
,
PC-Möbel
,
PC-Stationen
,
PC-Tische
,
Terminal-Tische
,
Tische für EDV
,
Workstations
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 8 Tage
Versand
Netto
BBL
8 Tage
Frei Haus
€ 144,32*
BAER
6 Tage
Frei Haus
€ 160,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Beistellwagen, HxBxT 430x570x370mm, silber/Buche
k.A.
€ 81,00*
€ 96,39
Zubehör
CPU-Halter, ausziehbar von 100-310mm, anthrazit
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
Zubehör
CPU-Halter, ausziehbar von 100-310mm, lichtgrau
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
Zubehör
CPU-Halter, ausziehbar von 100-310mm, silber
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG