Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Büro-Sicherheitsschrank, HxBxT 1950x650x500mm, 4 Böden, Korpus RAL7021, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
102692-9
Artikel-Nr.:  118-102692-9
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Büro-Sicherheitsschrank

Feuerschutz für Dokumente. Korpus und Tür doppelwandig mit hochfestem Spezial-Isolierplatten der Klasse A1 gemäß DIN 4102 gegen leichte Brände. Bedingter Einbruchschutz. Inneneinrichtung standardmäßig lichtgrau, auf Wunsch in Korpusfarbe bitte anfragen. Fachböden im Abstand von 15 mm höhenverstellbar. 3-seitige Verriegelung durch Basquilleverschluss mit Bolzenriegelwerk und 5 Zuhaltungen. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln. Hochwertige Einbrennlackierung. Auf Wunsch Anlieferung frei Verwendungsstelle gegen Mehrpreis.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
*
Böden:
4 Stück
Gewicht:
92,2 kg
... > Wertschutzschränke > Sicherheitsschränke > Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, Feuerschutzschränke, Schränke, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Stahlschrank für Büro, Wertschutzschrank, feuergeschützter Schrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
18 Tage
Frei Haus
€ 912,83*
BAER
18 Tage
Frei Haus
€ 1.012,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,00*
€ 1.204,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 17,14*
€ 20,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG