Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Papierkorb, Stahl, schwarz ,13l, HxD 300x250mm, Löschring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
102688
Artikel-Nr.:  118-102688
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sicherheits-Papierkorb

Geprüfte Brandsicherheit. Zahlreiche Testinstitute in mehreren europäischen Ländern haben den Flammenlöschkopf getestet. Von allen Prüfinstanzen wurde seine brandsichernde Wirkung bestätigt. Stahl, nahtlos, schwarz pulverbeschichtet, mit schwarzem Löschring.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
250 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
13 l
Gewicht:
2,4 kg
... > Abfall-Entsorgung > Abfall-Behälter > Brandschutzbehälter
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitspapierkorb, Stahlpapierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, feuerhemmende Abfallbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 5,00*
€ 29,77*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 33,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG