Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Koffer, ABS-Kunststoff, HxBxT 240x340x120mm, DIN 13157 Füllung, Wandhalterung, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
102037
Artikel-Nr.:  118-102037
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Koffer

nach DIN 13157
für mobilen und stationären Einsatz. Gut sichtbar und sicher in der Wandhalterung angebracht, lässt sich der Koffer problemlos öffnen und schnell und ohne Kraftaufwand aus der Halterung entnehmen. Die 90° Arretierung garantiert blitzschnell Übersichtlichkeit und bequeme Entnahme. Koffergehäuse aus robustem ABS-Kunststoff, formbeständig, schlagfest und temperaturbeständig. Der Inhalt ist durch eine umlaufende Gummidichtung vor Spritzwasser und Staub bestens geschützt. Alle Koffer verfügen über eine Wandhalterung.
Koffermaße: Super H x B x T 240 x 340 x 120 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:240 mm
Breite:340 mm
Tiefe:120 mm
Norm Füllung:DIN 13157
Gewicht:2 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Koffer und Taschen > Standard
Weitere Suchbegriffe: Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 71,26*
BAER 7 Tage Frei Haus € 79,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  79,00* €  94,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ersatz-Füllung DIN 13157, f. 1. Hilfe Schrank
k.A.
€ 33,00* € 39,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG