Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Koffer, ABS-Kunststoff, HxBxT 170x260x110mm, DIN 13157 Füllung, Wandhalterung, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
102036
Artikel-Nr.:  118-102036
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Koffer

nach DIN 13157
für mobilen und stationären Einsatz. Gut sichtbar und sicher in der Wandhalterung angebracht, lässt sich der Koffer problemlos öffnen und schnell und ohne Kraftaufwand aus der Halterung entnehmen. Die 90° Arretierung garantiert blitzschnell Übersichtlichkeit und bequeme Entnahme. Koffergehäuse aus robustem ABS-Kunststoff, formbeständig, schlagfest und temperaturbeständig. Der Inhalt ist durch eine umlaufende Gummidichtung vor Spritzwasser und Staub bestens geschützt. Alle Koffer verfügen über eine Wandhalterung.
Koffermaße: Basic H x B x T 170 x 260 x 110 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Norm Füllung:
DIN 13157
Gewicht:
1,5 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Koffer und Taschen > Standard
Weitere Suchbegriffe: Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 62,24*
BAER
Frei Haus
€ 69,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 33,00*
€ 39,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG