Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanitätsschrank, Stehschrank, HxBxT 2000x300x200mm, DIN-Füllung, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
102007
Artikel-Nr.:  118-102007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sanitätsschrank

Stehschrank
aus Qualitäts-Stahlblech, pulverbeschichtet. Tür mit dauerelastischer Schaumstoffdichtung und Sicherheits-Zylinderschloss. Reserveschlüssel im Notschlüsselfach mit Glasabdeckung in der Türmitte. Füllung: Betriebsverbandkasten DIN 13157, Krankentrage 1 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Reflex-Rettungsdecke, Wolldecke, Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
36 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Standschränke
Weitere Suchbegriffe: Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 612,46*
BAER
Frei Haus
€ 679,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG