Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanitätsschrank, Stehschrank, HxBxT 2000x300x200mm, leer , blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
102000
Artikel-Nr.:  118-102000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sanitätsschrank

Stehschrank
aus Qualitäts-Stahlblech, pulverbeschichtet. Tür mit dauerelastischer Schaumstoffdichtung und Sicherheits-Zylinderschloss. Reserveschlüssel im Notschlüsselfach mit Glasabdeckung in der Türmitte. Schrank leer, für Füllung: Betriebsverbandkasten DIN 13157, Krankentrage 1 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Reflex-Rettungsdecke, Wolldecke, Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:2000 mm
Breite:300 mm
Tiefe:200 mm
Farbe:blau
Gewicht:22 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Standschränke
Weitere Suchbegriffe: Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 224,60*
BAER 7 Tage Frei Haus € 249,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  249,00* €  296,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG