Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl, Rundrohr, Freischwinger ,Kunstlederbezug, verchromt , blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
101525
Artikel-Nr.:  118-101525
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Besucherstuhl

Freischwinger mit strapazierfähigem Kunstleder-Bezug und bequemen Armauflagen. Rückenlehnenhöhe 47,5 cm. Gestell aus hochglanzverchromtem Rundrohr.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gestell-Ausführung:
Freischwinger
Rohrform:
Rundrohr
Gewicht:
6,8 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Polsterstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Besprechungsstuhl, Polsterstuhl, Stuhl und Tische, Schwingstühle, Besprechungsgruppen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 98,32*
BAER
Frei Haus
€ 109,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG