Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, H 400-600mm, Sitz PU-Schaum, Sicherheitslift ,Kunststoff-Fußkreuz, m. Gleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
101500
Artikel-Nr.:  118-101500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker

Hocker

Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Stahleinsatz mit nichtschmierenden Bodengleitern. Sitzfläche aus pflegeleichtem, strapazierfähigem PU-Schaum.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
400-600 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Werkstoff Fußkreuz:
Kunststoff
Werkstoff Sitz:
PU
Gestell-Ausführung:
Fußkreuz
Fußkreuz:
Gleiter
Gewicht:
7,4 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstattstuhl, Dreh-Hocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 89,30*
BAER
Frei Haus
€ 99,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG