Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, H 420-620mm, Sitz Buchenschichtholz, Sicherheitslift ,Kunststoff-Fußkreuz, m. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
101497
Artikel-Nr.:  118-101497
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker

Hocker

Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Stahleinsatz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte und weiche Böden geeignet. Sitzfläche aus Buchenschichtholz.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
420-620 mm
Farbe Sitz:
natur
Werkstoff Fußkreuz:
Kunststoff
Werkstoff Sitz:
Buchenschichtholz
Gestell-Ausführung:
Fußkreuz
Fußkreuz:
Rollen
Gewicht:
7,3 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstattstuhl, Rollhocker, Dreh-Hocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 94,71*
BAER
Frei Haus
€ 105,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG