Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerregal, Stahlblech, HxBxT 1800x1000x250mm, 60 +6+3 Fächer, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
101472-2
Artikel-Nr.:  118-101472-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerregal

Fächerregal

Stabile Stahlblech-Konstruktion, gekantet und verschweißt. Feste Fächer mit vorderer, 40 mm hoher Aufkantung als Abrollrand und mit integrierter Etikettenleiste. Gesamttraglast 500 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1800 mm
Breite:1000 mm
Tiefe:250 mm
Fächer:73
Farbe:RAL 5010, 5012, 6011, 7016, 9010
Gewicht:68 kg
... > Schränke > System-Materialschränke > Fächerregalschränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Stahlschrank für Betrieb, Werkstattschrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschränke, Fächerregale und -schränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 525,87*
BAER 8 Tage Frei Haus € 583,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  583,00* €  693,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Fächerregal, Stahlblech, HxBxT 1800x1000x250mm, 60 +6+3 Fächer, RAL6011
k.A.
€ 525,87* € 625,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG