Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch, Grund, HxBxT 770-870x1250x600mm, elek . leitend, 4 -Fuß, Gestell RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
100830-3
Artikel-Nr.:  118-100830-3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

System-Montagetisch

Hochwertiges Montagetischprogramm mit einem umfangreichen Sortiment an Auf- und Unterbauten. Der Arbeitsplatz lässt sich so individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
4-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung
Verschweißtes Stahluntergestell mit 4 Füßen, verschweißt aus U-Profil 50 x 60 x 50 mm, Stärke 2 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Hängeschränken und Schubladen, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten. Tischhöhe von 770-870 mm durch Klemmverschraubung einstellbar. Fachboden 22 mm stark mit Melaminharzbelag und mit PVC-Kante. Reihenanlage durch Grund- und Anbautische möglich. Tischplatte elektrisch leitend. Plattenstärke 25 mm, Ableitwiderstand nach DIN 51 953, Standard Übertragungswiderstand 105 nach VDE 0100. Rückwandleiste aus dem Material der Tischplatte, sowie Unter- und Aufbau als Zubehör lieferbar.
Lackierung
Hochwertige Pulverbeschichtung wahlweise in
anthrazit RAL 7021
lichtgrau RAL 7035
enzianblau RAL 5010
Weitere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestelle in RAL 7021, Auf-/Unterbauten in RAL 7035.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:760-870 mm
Breite:1250 mm
Tiefe:600 mm
Traglast:360 kg
Gestell-Ausführung:4-Fuß
Gewicht:28,05 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 267,00*
BAER 7 Tage Frei Haus € 296,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  296,00* €  352,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ablagebord, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxT 1250x300mm
k.A.
€ 86,00* € 102,34
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x1500mm, Gestell RAL5010
k.A.
€ 122,00* € 145,18
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x1500mm, Gestell RAL7021
k.A.
€ 122,00* € 145,18
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x1500mm, Gestell RAL7035
k.A.
€ 122,00* € 145,18
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x800mm, Gestell RAL5010
k.A.
€ 108,00* € 128,52
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x800mm, Gestell RAL7021
k.A.
€ 108,00* € 128,52
Zubehör
Aufbau-Rahmen, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxH 1250x800mm, Gestell RAL7035
k.A.
€ 108,00* € 128,52
Zubehör
Ausleger m. Laufschiene, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxT 1250x500mm, Gestell RAL5010
k.A.
€ 128,00* € 152,32
Zubehör
Ausleger m. Laufschiene, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxT 1250x500mm, Gestell RAL7021
k.A.
€ 128,00* € 152,32
Zubehör
Ausleger m. Laufschiene, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxT 1250x500mm, Gestell RAL7035
k.A.
€ 128,00* € 152,32
Zubehör
Ausleger m. Leuchte, 32 W, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, L 1250mm, Gestell RAL5010
k.A.
€ 339,00* € 403,41
Zubehör
Ausleger m. Leuchte, 32 W, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, L 1250mm, Gestell RAL7021
k.A.
€ 339,00* € 403,41
Zubehör
Ausleger m. Leuchte, 32 W, f . Montagetisch, Grund ,4-Fuß, L 1250mm, Gestell RAL7035
k.A.
€ 339,00* € 403,41
Zubehör Fachboden, BxT 1250x600mm, f . Montagetisch, Grund , 4-Fuß
k.A.
€ 47,00* € 55,93
Zubehör
Montagetisch, Anbau, HxBxT 760-870x1250x600mm, elek . leitend, 4 -Fuß, Gestell RAL5010
k.A.
€ 236,00* € 280,84
Zubehör
Montagetisch, Anbau, HxBxT 760-870x1250x600mm, elek . leitend, 4 -Fuß, Gestell RAL7021
k.A.
€ 236,00* € 280,84
Zubehör
Montagetisch, Anbau, HxBxT 760-870x1250x600mm, elek . leitend, 4 -Fuß, Gestell RAL7035
k.A.
€ 236,00* € 280,84
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 601,00* € 715,19
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 604,00* € 718,76
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 601,00* € 715,19
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 604,00* € 718,76
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 601,00* € 715,19
Zubehör
Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 604,00* € 718,76
Zubehör
Rückwandleiste, f. Montagetisch, L 1250mm, Melaminharz , elek. leitend
k.A.
€ 27,50* € 32,73
Zubehör
Schiene, f. Montagetisch, Grund ,4-Fuß, LxT 1250mm
k.A.
€ 34,50* € 41,06
Zubehör
Schubladen, Front H 100mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL5010
k.A.
€ 98,00* € 116,62
Zubehör
Schubladen, Front H 100mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7021
k.A.
€ 98,00* € 116,62
Zubehör
Schubladen, Front H 100mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7035
k.A.
€ 98,00* € 116,62
Zubehör
Schubladen, Front H 150mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL5010
k.A.
€ 102,00* € 121,38
Zubehör
Schubladen, Front H 150mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7021
k.A.
€ 102,00* € 121,38
Zubehör
Schubladen, Front H 150mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7035
k.A.
€ 102,00* € 121,38
Zubehör
Schubladen, Front H 200mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL5010
k.A.
€ 104,00* € 123,76
Zubehör
Schubladen, Front H 200mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7021
k.A.
€ 104,00* € 123,76
Zubehör
Schubladen, Front H 200mm, BxT 400x470mm, 1 -fach, RAL7035
k.A.
€ 104,00* € 123,76
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 285x480x510mm, 2 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 327,00* € 389,13
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 285x480x510mm, 2 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 327,00* € 389,13
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 285x480x510mm, 2 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 327,00* € 389,13
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 370,00* € 440,30
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss , rechts, RAL5010
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss , rechts, RAL7021
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss , rechts, RAL7035
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss ,links, RAL5010
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss ,links, RAL7021
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss ,links, RAL7035
k.A.
€ 335,00* € 398,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 435,00* € 517,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 437,00* € 520,03
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 435,00* € 517,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 437,00* € 520,03
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 435,00* € 517,65
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 437,00* € 520,03
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 5 Schubladen, RAL5010
k.A.
€ 485,00* € 577,15
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 5 Schubladen, RAL7021
k.A.
€ 485,00* € 577,15
Zubehör
Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 5 Schubladen, RAL7035
k.A.
€ 485,00* € 577,15
Zubehör Zylinderschloss, f. Schubladen 1-fach
k.A.
€ 13,00* € 15,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG