Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch, Grund, HxBxT 770-870x1250x600mm, elek . leitend, 4 -Fuß, Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
100830-2
Artikel-Nr.:  118-100830-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch

System-Montagetisch

Hochwertiges Montagetischprogramm mit einem umfangreichen Sortiment an Auf- und Unterbauten. Der Arbeitsplatz lässt sich so individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
4-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung
Verschweißtes Stahluntergestell mit 4 Füßen, verschweißt aus U-Profil 50 x 60 x 50 mm, Stärke 2 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Hängeschränken und Schubladen, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten. Tischhöhe von 770-870 mm durch Klemmverschraubung einstellbar. Fachboden 22 mm stark mit Melaminharzbelag und mit PVC-Kante. Reihenanlage durch Grund- und Anbautische möglich. Tischplatte elektrisch leitend. Plattenstärke 25 mm, Ableitwiderstand nach DIN 51 953, Standard Übertragungswiderstand 105 nach VDE 0100. Rückwandleiste aus dem Material der Tischplatte, sowie Unter- und Aufbau als Zubehör lieferbar.
Lackierung
Hochwertige Pulverbeschichtung wahlweise in
anthrazit RAL 7021
lichtgrau RAL 7035
enzianblau RAL 5010
Weitere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestelle in RAL 7021, Auf-/Unterbauten in RAL 7035.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
760-870 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
360 kg
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Gewicht:
28,05 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 267,00*
BAER
Frei Haus
€ 296,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 86,00*
€ 102,34
Zubehör
k.A.
€ 122,00*
€ 145,18
Zubehör
k.A.
€ 122,00*
€ 145,18
Zubehör
k.A.
€ 122,00*
€ 145,18
Zubehör
k.A.
€ 108,00*
€ 128,52
Zubehör
k.A.
€ 108,00*
€ 128,52
Zubehör
k.A.
€ 108,00*
€ 128,52
Zubehör
k.A.
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
k.A.
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
k.A.
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
k.A.
€ 339,00*
€ 403,41
Zubehör
k.A.
€ 339,00*
€ 403,41
Zubehör
k.A.
€ 339,00*
€ 403,41
Zubehör
k.A.
€ 47,00*
€ 55,93
Zubehör
k.A.
€ 236,00*
€ 280,84
Zubehör
k.A.
€ 236,00*
€ 280,84
Zubehör
k.A.
€ 236,00*
€ 280,84
Zubehör
k.A.
€ 601,00*
€ 715,19
Zubehör
k.A.
€ 604,00*
€ 718,76
Zubehör
k.A.
€ 601,00*
€ 715,19
Zubehör
k.A.
€ 604,00*
€ 718,76
Zubehör
k.A.
€ 601,00*
€ 715,19
Zubehör
k.A.
€ 604,00*
€ 718,76
Zubehör
k.A.
€ 27,50*
€ 32,73
Zubehör
k.A.
€ 34,50*
€ 41,06
Zubehör
k.A.
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
k.A.
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
k.A.
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
k.A.
€ 102,00*
€ 121,38
Zubehör
k.A.
€ 102,00*
€ 121,38
Zubehör
k.A.
€ 102,00*
€ 121,38
Zubehör
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
k.A.
€ 327,00*
€ 389,13
Zubehör
k.A.
€ 327,00*
€ 389,13
Zubehör
k.A.
€ 327,00*
€ 389,13
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 370,00*
€ 440,30
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
k.A.
€ 435,00*
€ 517,65
Zubehör
k.A.
€ 437,00*
€ 520,03
Zubehör
k.A.
€ 435,00*
€ 517,65
Zubehör
k.A.
€ 437,00*
€ 520,03
Zubehör
k.A.
€ 435,00*
€ 517,65
Zubehör
k.A.
€ 437,00*
€ 520,03
Zubehör
k.A.
€ 485,00*
€ 577,15
Zubehör
k.A.
€ 485,00*
€ 577,15
Zubehör
k.A.
€ 485,00*
€ 577,15
Zubehör
k.A.
€ 13,00*
€ 15,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG