Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Selbstklebende Begleitpapiertaschen, Format C6, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
100791
Artikel-Nr.:  118-100791
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Selbstklebende Begleitpapier-Taschen

aus Polyethylen für den sicheren Schutz von wichtigen Dokumenten beim Versand. Klebt auf jeder Verpackungsform, auch an Materialien wie Metall oder Kunststoff. Innenmaß: C6 = 175 x 110 mm. Ohne Aufdruck, transparent. VE = 250 Stück in der praktischen Spendebox.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Aufdruck:
transparent
Gewicht:
1 kg
... > Versand-Ausstattung > Adressierung und Kennzeichnung > Begleitpapiertaschen
Weitere Suchbegriffe: Adressschutz-Folie, Begleitpapier-Taschen, Versandkennzeichnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 16,24*
BAER
Frei Haus
€ 18,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG