Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großbehälter, PP, HxBxT 850x1200x800mm, 550 l, Wände durchbr., 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
100693
Artikel-Nr.:  118-100693
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Großbehälter

aus bruchfestem grauem Polypropylen. Geruchs- und feuchtigkeitsneutral, flüssigkeitsdicht und temperaturbeständig von -20 bis +80°C. Hoch belastbar, mit Hubgeräten transportierbar und mit Deckel 5-fach stapelbar. Glatte Innenwände für leichte Reinigung, verrippte Außenwände für erhöhte Stabilität. Wände durchbrochen, Boden geschlossen. Behälter mit 4 Lenkrollen Ø 120 mm mit leise laufenden Vollgummi-Rädern. Zum Durchbohren vorbereiteter Wand-Durchlass zur Aufnahme eines Auslaufhahnes. Auslaufhahn und Stapeldeckel aus grauem Polypropylen als Zubehör lieferbar.

Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Inhalt:
550 l
Werkstoff:
PP
Rollen:
4
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Gewicht:
31 kg
... > Großbehälter aus Kunststoff > Großladungsträger > mit Rollen
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
8 Tage
4
Frei Haus
€ 255,27*
BAER
4
Frei Haus
€ 283,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 58,00*
€ 69,02
Zubehör
k.A.
€ 64,00*
€ 76,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG