Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polsterstuhl, 4 -Fußgestell, Ovalrohr verchromt, Bezug anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
100652
Artikel-Nr.:  118-100652
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Polsterstuhl

für Konferenz-Tischgruppe
Stabiles 4-Fußgestell aus Ovalrohr Ø 30 x 15 mm, verchromt. Sitz und Rücken gepolstert, anthrazit, ergonomisch geformt. Rückenschale aus schwarzem Polyamid. Armlehne als Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Gewicht:
15 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Konferenz-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungsstuhl, Konferenztische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Stahlrohrstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 51,42*
BAER
Frei Haus
€ 57,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 26,16*
€ 31,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG