Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GFK-Großbehälter, HxLxB 599x1170x690mm, 300 l, m . Staplertaschen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
100576
Artikel-Nr.:  118-100576
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

GFK-Großbehälter

Überall dort, wo Transport- und Lagerbehälter mit besonders hoher Stabilität, geringem Gewicht und extremer Beständigkeit gegen Korrosion benötigt werden, sind Rechteckbehälter aus GFK die ideale Lösung, auch bei Verwendung aggressiver Medien. Extrem leicht durch geringes Eigengewicht und ineinander stapelbar durch konische Seitenwände. Verstärkter umlaufender Griffrand, auch zum Anheben von gefüllten Behältern. Die glatten Flächen sind mühelos zu reinigen und mit Heißdampf sterilisierbar. Lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage. Temperaturbeständig von -30 bis +40° C. Behälterfarbe grau. Mit Staplertaschen aus verzinktem Stahl, Einfahrbreite 665 mm. Flachdeckel aus GFK, grau, lose aufliegend. Fahrgestell mit 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 mit Radfeststellern und Fußgestell als Zubehör lieferbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
1170 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
599 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
300 l
Gewicht:
26 kg
... > Lager- und Transportbehälter > Großbehälter aus Kunststoff > GFK-Großbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 284,13*
BAER
Frei Haus
€ 315,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 167,00*
€ 198,73
Zubehör
k.A.
€ 81,00*
€ 96,39
Zubehör
k.A.
€ 92,00*
€ 109,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG