Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GFK-Großbehälter, HxLxB 285x872x571mm, 100 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
100567
Artikel-Nr.:  118-100567
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

GFK-Großbehälter

Überall dort, wo Transport- und Lagerbehälter mit besonders hoher Stabilität, geringem Gewicht und extremer Beständigkeit gegen Korrosion benötigt werden, sind Rechteckbehälter aus GFK die ideale Lösung, auch bei Verwendung aggressiver Medien. Extrem leicht durch geringes Eigengewicht und ineinander stapelbar durch konische Seitenwände. Verstärkter umlaufender Griffrand, auch zum Anheben von gefüllten Behältern. Die glatten Flächen sind mühelos zu reinigen und mit Heißdampf sterilisierbar. Lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage. Temperaturbeständig von -30 bis +40° C. Behälterfarbe blau. Flachdeckel aus GFK, grau, lose aufliegend. Fahrgestell mit 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 mit Radfeststellern und Fußgestell als Zubehör lieferbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:872 mm
Breite:571 mm
Höhe:285 mm
Farbe:blau
Inhalt:100 l
Gewicht:5 kg
... > Lager- und Transportbehälter > Großbehälter aus Kunststoff > GFK-Großbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 101,03*
BAER 7 Tage Frei Haus € 112,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  112,00* €  133,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Fahrgestell, f. 100l GFK-Großbehälter, H m. Behälter 458mm
k.A.
€ 149,00* € 177,31
Zubehör Flachdeckel, f. GFK-Großbehälter 100l
k.A.
€ 68,00* € 80,92
Zubehör
Fußgestell, f. 100l GFK-Großbehälter, H m. Behälter 425mm
k.A.
€ 72,00* € 85,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG