Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absorberkonzentrat 100l m.Grifflasche 1kg saugt max.8,4kg Öl Univ.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-9000467922
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absorberkonzentrat
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemiekalien (TÜV-geprüft) · hervorragend auch für Farben, Lacke, Harze und andere pastöse Leckagen geeignet · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv-saugende Zellstrukturen · wiederverschließbar (10-l-Sack) · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl
Weitere Informationen:
Ausführung:mit Grifflasche
Inhalt:100 l
... > Impulse 24 > Industriebedarf > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Universal Absorber-Konzentrat, Bindemittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 42,28*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 45,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Beutel €  45,06* €  53,62 pro Beutel
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG