Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollenuntersatz B.500xT.500mm Bodenplatte m.4Lenk-RL Trgf./RL 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117WZ-9000452265
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4031068077556
bestehend aus · durchgehender Bodenplatte mit umlaufendem Rand · mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Rollen-Ø 75 mm · Material: glasfaserverstärktes Polyamid, säurebeständig, mit verzinkten Stahllagern · Tragfähigkeit/Rolle 75 kg
Weitere Informationen:
Farbe:anthrazitgrau, RAL 7016
Maße B x T:500 x 500 mm
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Schränke
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 76,69*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 76,70*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 77,01*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 77,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  77,01* €  91,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG