Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminiumbox Midi 81l 800x400x300mm m.integrierter Dichtung Federfallgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-9000448101
Hersteller:  Zarges
Herst.-Nr.:  40862
EAN:  4003866408627
hochwertiges Leichtmetall · stoßfest und korrosionsbeständig · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Midi
Außenmaße L x B x H:
800 x 400 x 330 mm
Gewicht:
5.5 kg
Inhalt:
81 l
Innenmaße L x B x H:
750 x 350 x 310 mm
Masse:
5.5 kg
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Aluminiumboxen
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Leichtmetallboxen
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
9 Tage
pro Packung
Frei Haus
€ 153,85*
Impulse_24
pro Stück
€ 7,25*
€ 160,41*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 164,75*
16 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 166,00*
12 Tage
pro Stück
€ 7,90*
€ 166,00*
Menge:  Stück  
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zarges
40865
€ 15,72*
€ 18,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG