Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminiumbox 47l 570x270x370mm m.Gummidichtung PROMAT Federfallgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-9000448080
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  40861
EAN:  4015448507246
Transportieren und Lagern auf die leichte Art · die PROMAT Aluminiumboxen sind temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig · stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen, Hebelspannverschlüssen und Bohrungen für Zylinder- oder Vorhangschlösser (gehört nicht zum Lieferumfang) · die Boxen sind staub- und spritzwassergeschützt durch den dichtschließenden Deckel mit umlaufender Gummidichtung · der Deckel ist mit stabilen Stapelecken ausgerüstet
Weitere Informationen:
Außenmaße B x T x H:
570 x 270 x 370 mm
Außenmaße L x B x H:
588 x 382 x 254 mm
Inhalt:
47 l
Innenmaße L x B x H:
545 x 342 x 240 mm
Nutzmaße B x T x H:
530 x 235 x 330 mm
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Aluminiumboxen
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallboxen, Leichtmetallboxen PROMAT
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 57,02*
7 Tage
€ 7,50*
€ 59,73*
3 Tage
€ 7,25*
€ 68,01*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG