Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuzelle E-Block 170mAh 9V NiMH VARTA 1St./Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000902018
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
9V E-Block
Bezeichnung:
Akku-Zelle
IEC:
6F22
je Blister:
1 Stck.
Kapazität:
170 mAh
Spannung:
9V E-Block V
W.-Bez.:
56722
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe: Microakkus, Babyakkus, E-Blöcke, Monozellen, Monoakkus, Mignonzellen, Microzellen, Batterien, Babyzellen, E-Block, Akku-Zellen, Accu-plus Ultra, 9V-Blöcke, Mignonakkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 12,08*
3 Tage
€ 7,25*
€ 12,94*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG