Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuzelle Mignon 2100mAh 1,2V NiMH VARTA 2St./Blister


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000902015
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
R6-AA-Mignon
Bezeichnung:
Akku-Zelle
IEC:
HR06
je Blister:
2 Stck.
Kapazität:
2100 mAh
Spannung:
1.2 V Mignonzelle V
W.-Bez.:
56706
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe: Microzellen, Babyakkus, Akku-Zellen, Microakkus, Babyzellen, Monozellen, Mignonzellen, Accu-plus Ultra, E-Blöcke, E-Block, Batterien, 9V-Blöcke, Mignonakkus, Monoakkus
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24
10
€ 7,25*
€ 7,54*
3 Tage
10
€ 7,25*
€ 8,07*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Vergleichspreis: 10 Pakete für € 75,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG