Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 3V 55mAh CR1616 16x1,6mm VARTA Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117WZ-4000901758
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   06616
EAN:   4008496270989
zur Zeit liegt keine ausführliche Beschreibung vor
Weitere Informationen:
Ausführung:Knopfzelle
Bezeichnung:Knopfzelle
Kapazität:55 mAh
Maße:16 x 1.6 mm
Spannung:3 V
W.-Bez.:CR1616
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe: Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Varta, Knopfzellen, Batterien
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 50 pro Stück € 6,00* € 0,49*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,25*
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,26*
Elektrohandel_4you 5 Tage 1 pro Stück € 9,40* € 1,35*
Impulse_24 4 Tage 1 pro Paket € 7,25* € 1,59*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  1,59* €  1,89 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG