Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuleuchte Novo Lux 135x48x48mm schwarz ACCULUX Leucht-W.150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000901108
Hersteller:  Witte + Sutor
Herst.-Nr.:  410282
EAN:  4003189161810
Leuchtweite ca. 150 m · am Netz ladbar (230V/110V) · Rundreflektor zur optimalen Lichtausbeute · Markenleuchtmittel · mit NiMH-Akku - keine Tiefenentladung - keine Überladung - kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Akku-Leuchte
Farbe:
schwarz
Ladezeit ca.:
30 h
Leuchtdauer ca.:
50 min
Maße ca.:
L 135 x B 48 x T 48 mm
Maße L x B x T ca.:
135 x 48 x 48 mm
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Akku-Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Akku-Taschenlampen, Taschenlampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 12,86*
3 Tage
€ 7,25*
€ 13,76*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG