Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterieladegerät f.12V/22A m.Starthilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000896805
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002031060004
Stahlblechgehäuse · schutzisoliert · Überlastungs- und Verpolungsschutz · Normal- und Eilladung · 180 Ampere Starthilfeleistung · TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Batterie-Ladegerät
Ladespannung:
12 V
Ladestrom:
20 A
Ladestrom Eil:
20 A bei 6 und 12 V
Ladestrom normal:
10 A bei 6 und 12 V
Spannung:
230/50 V/Hz
Starthilfefunktion:
600 W
... > Impulse 24 > Maschinen > Batterie-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Blei, Starthilfe, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24
€ 7,25*
€ 102,25*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG