Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandschleifer BSM 75 Band 2000x75mm FLOTT 400V 3kW 30m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000894320
Hersteller:  Flott
Herst.-Nr.:  371005
EAN:  k.A.
robuste Ausführung · flexibler Arbeitsbereich durch neigbaren Bandschleifaufbau · Staubabsaugung als Sonderzubehör lieferbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
475-1240 mm
Gewicht:
105 kg
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit:
34 m/sek
Leistungsaufnahme:
3.0 kW
Modell:
BSM 75
Planschleifbereich:
530 mm
Schleifbandbreite:
75 mm
Schleifbandlänge:
2000 mm
Spannung:
400/50 V/Hz
... > Impulse 24 > Maschinen > Bandschleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Tischbandschleifmaschinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 999,09*
Impulse_24
Frei Haus
€ 999,10*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,10*
€ 1.188,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG