Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuzelle Mono 10000mAh 1,2V NiMH ANSMANN 2St./Blister


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000876113
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000 x wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
R20-D-Mono
Bezeichnung:
Akku-Zelle
IEC:
HR20
je Blister:
2 Stck.
Kapazität:
10000 mAh
Spannung:
1.2 V Monozelle V
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Akku-Zellen
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Microakkus, Accu-plus Ultra, Babyzellen, 9V-Blöcke, Babyakkus, Batterien, Akku-Zellen, E-Blöcke, Mignonakkus, Mignonzellen, Monoakkus, Monozellen, Microzellen, E-Block
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24
5
€ 7,25*
€ 19,52*
3 Tage
5
€ 7,25*
€ 20,90*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Vergleichspreis: 5 Pakete für € 97,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG