Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummiverlängerungskabel H07RN-F3x1,5mm2 L.25m schwarz IP44 f.innen u.außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000873731
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4028232003749
mit schwerer Gummischlauchleitung H07 RN-F · mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
H07 RN-F
Bezeichnung:
Schutzkontaktverlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1.5 mm²
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Schutzkontakt-Verlängerungen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsleitungen, Verlängerungskabel, Kabel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 30,44*
3 Tage
€ 7,25*
€ 32,59*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG